Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BC4
Cod. Produttore
ZB4BC4
Cod. EAN
3389110888454

Informazioni di prodotto

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - fungo Ø40mm - rossa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa pulsante rosso a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 40 mm funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante a fungo da 40 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzioni correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore del pulsante

rosso

forma del pulsante

alto

colore dell'anello frontale

cromo

materiale dell’anello frontale

metallo

forma della lente

tondo

diametro del foro

22.5 mm

tattile

diametro della calotta

40 mm

con anello frontale

Serie

Harmony_XB4

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - fungo Ø40mm - rossa

€ 11,76 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.