Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di punti di comando
1
colore del pulsante
nero/bianco/rosso
forma della lente
tondo
materiale dell’anello frontale
plastica
con anello frontale
grado di protezione (IP), lato frontale
IP65/IP67
diametro del foro
22 mm
tattile
forma del pulsante
alto
colore dell'anello frontale
nero
Serie
Harmony_XAC_Pendant_control_stations
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te