Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBG3H
Cod. Produttore
KBG3H
Cod. EAN
3389110980455

Informazioni di prodotto

Testa commut 45 x 45mm - metalliz. - leva nera - etichetta neutra da incidere

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony KBG3H è una testa color metallo 45 x 45 mm con leva nera e etichetta neutra per l'incisione. Fa parte della gamma di commutatori a camme Harmony K.

Serie

Harmony_K

con anello frontale

colore dell’elemento di azionamento

nero

colore della calotta del segnalatore luminoso

non pertinente

forma della lente

quadrato

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Produttore

Testa commut 45 x 45mm - metalliz. - leva nera - etichetta neutra da incidere