Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore della lente
giallo
grado di protezione (IP), lato frontale
IP66
forma della lente
tondo
diametro del foro
22 mm
larghezza dell’apertura
29 mm
altezza dell’apertura
numero di segnalatori luminosi installabili
1
Serie
Harmony_XB4
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te