› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa indicatore luminoso giallo Ø22mm serie Platinum senza base fissaggio per segnalazione industriale

Cod. Rexel LWLPL5
Cod. Produttore LPL5
Cod. EAN 8013975199299

Informazioni principali

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Poliammide
  • Grado protezione IEC: IP66, IP67, IP69K
  • Grado protezione UL: Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
  • Temperatura esercizio: -25°C +70°C
  • Temperatura stoccaggio: -40°C +85°C
  • Peso: 24 g
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TESTA PER INDICATORI LUMINOSI Ø22MM SERIE PLATINUM, GIALLO. SENZA BASE DI FISSAGGIO

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Telaio frontale

Testa indicatore luminoso giallo Ø22mm serie Platinum senza base fissaggio per segnalazione industriale