› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa indicatore luminoso blu Ø22mm serie Platinum senza base fissaggio per segnalazione industriale

Cod. Rexel LWLPL6
Cod. Produttore LPL6
Cod. EAN 8013975199305

Informazioni principali

  • Colore: Blu
  • Materiale: Poliammide
  • Grado protezione IEC: IP66, IP67, IP69K
  • Base di fissaggio: LPXAU120
  • Peso: 24 g
  • Grado protezione UL: Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
  • Temperatura impiego: -25°C / +70°C
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TESTA PER INDICATORI LUMINOSI Ø22MM SERIE PLATINUM, BLU. SENZA BASE DI FISSAGGIO

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Telaio frontale

Testa indicatore luminoso blu Ø22mm serie Platinum senza base fissaggio per segnalazione industriale