› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa indicatore luminosa trasparente Ø22mm simbolo tensione pericolosa serie Platinum senza base fissaggio

Cod. Rexel LWLPL1187
Cod. Produttore LPL1187
Cod. EAN 8013975199268

Informazioni principali

  • Colore: Trasparente
  • Materiale: Poliammide
  • Grado protezione IEC: IP66, IP67, IP69K
  • Base di fissaggio: LPXAU120
  • Peso: 24 g
  • Grado protezione UL: Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
  • Temperatura impiego: -25°C a +70°C
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TESTA PER INDICATORI LUMINOSI Ø22MM SERIE PLATINUM, TRASPARENTE CON SIMBOLO TENSIONE PERICOLOSA. SENZA BASE DI FISSAGGIO

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Telaio frontale

Testa indicatore luminosa trasparente Ø22mm simbolo tensione pericolosa serie Platinum senza base fissaggio