Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNU0851MV
Cod. Produttore
NU0851MV
Cod. EAN
8017963067430

Informazioni di prodotto

Tessera prestampata per morsetti Cabur, simbolo ( M verticale )
Descrizione del produttore: CNU/8/51/M Tessera prestampata per morsetti Cabur, simbolo ( M verticale )

colore

Bianco

larghezza

8 mm

altezza

1,6 mm

lunghezza

5,1 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Tessere M verdi 100pz per etichettatura