Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNU0851IV
Cod. Produttore
NU0851IV
Cod. EAN
8017963067393

Informazioni di prodotto

Tessera prestampata per morsetti Cabur, simbolo ( I verticale )
Descrizione del produttore: CNU/8/51/I Tessera prestampata per morsetti Cabur, simbolo ( I verticale )

colore

Bianco

larghezza

8 mm

altezza

1,6 mm

lunghezza

5,1 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Tessere I verdi 100pz per etichettatura