Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTN2P2PA52A
Cod. Produttore
TN2P2PA52A
Cod. EAN
8032826156410

Informazioni di prodotto

  • Serie: TESI
  • Tensione nominale: 400V
  • Corrente nominale: 5A
  • Rete: Trifase 3 fili equilibrata
  • Campo misura: -P÷0÷+P
  • Uscita: 1÷0÷1 mA
  • Alimentazione: Autoalimentato
  • Formato: 4 moduli DIN
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TESI P - Trasduttore analogico della potenza attiva - Rete: trifase 3 fili equilibrata - Formato: 4 moduli DIN - Campo di misura: -P÷0÷+P - Uscita: 1÷0÷1 mA - Corrente: 5A - Tensione: 400V - Aux: autoalimentato - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

5 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

Serie

TESI

Produttore

TESI P W 3F EQ AUTOAL 400V 5A +-1MA