› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

TES.MARCAFILO L 16MM (X30) SMARTPRI

Cod. Rexel CBTMC16040WS
Cod. Produttore TMC16040WS
Cod. EAN 8017963158923

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x16 mm
  • Materiale: Policarbonato
  • Colore: Bianco
  • Quantità confezione: 30 pezzi
  • Serie: SmartPrint-Plus
  • Tipo: Tessera marcafilo
  • Compatibilità: Per marcafilo
  • Uso: Marcatura fili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tessera marcafilo in Policarbonato, 5x16mm, colore bianco, per SmartPrint-Plus

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

larghezza

5,2 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete sottile

lunghezza

16 mm

materiale

Plastica

dentatura

Con dentatura esterna

diametro del cavo

2,6 ... 4,2 mm

TES.MARCAFILO L 16MM (X30) SMARTPRI