Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTMC151632WS
Cod. Produttore
TMC151632WS
Cod. EAN
8000000086440

Informazioni di prodotto

Tessera marcafilo in Policarbonato, 4x15mm, colore bianco, per SmartPrint-Plus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tessera marcafilo in Policarbonato, 4x15mm, colore bianco, per SmartPrint-Plus

tipo di montaggio

Serrare

colore

Bianco

larghezza

4 mm

Tipologia

Forma di graffetta

tipo

A parete spessa

lunghezza

15 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,6 ... 3,2 mm

diametro filo

1,6 ... 3,2 mm