Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Aprire a spinta
colore
Giallo
larghezza
4 mm
Tipologia
Forma di graffetta
tipo
A parete spessa
lunghezza
10 mm
materiale
Plastica
Con etichetta
dentatura
Con dentatura interna
diametro del cavo
1,6 ... 3,2 mm
diametro filo
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te