Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTMC101632WS
Cod. Produttore
TMC101632WS
Cod. EAN
8017963197274

Informazioni di prodotto

Tessera marcafilo in Policarbonato, 4x10mm, colore bianco, per SmartPrint-Plus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tessera marcafilo in Policarbonato, 4x10mm, colore bianco, per SmartPrint-Plus

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

larghezza

4 mm

Tipologia

Forma di graffetta

tipo

A parete spessa

lunghezza

10 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

dentatura

Con dentatura interna

diametro del cavo

1,6 ... 3,2 mm

diametro filo

1,6 ... 3,3 mm