›

TERMOTECH HT 3500

Cod. Rexel MESO5226123200
Cod. Produttore 5226123200
Cod. EAN 8413893414786

Informazioni principali

  • Potenza: 3500W
  • Tensione: 230/400V 50Hz
  • Protezione: IP54
  • Temperatura: 150ºC e 300ºC
  • Installazione: facile e senza convertitori
  • Collegamento: 2-3 unità circuiti diversi
  • Uso: interno e esterno coperto
  • Serie: TERMOTECH-HT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Radiant panels of medium and high temperature, of 150ºC and 300ºC. Easy installation, economic and flexible: electric box and converters are not necessary. Panels can be added to an already existing installation. Adjustable by means of an ambient thermostat. 2 or 3 units can be connected to different circuits, which allows reducing the absorbed current in not so cold periods. Protection against moisture: it can be installed outdoors under cover.Protection index IP54.Power 3500W and voltage 1-230V-50Hz / 3-400V-50HzV, safety thermal protection.Brand S&P, model TERMOTECH HT 3500 (230/400V50).

Caratteristiche tecniche

Con telecomando/comando remoto

Protezione contro il surriscaldamento

Circuito di protezione antigelo

adatto per montaggio a parete

programmabile

adatto a bus

Visualizzazione digitale

Con sensore di presenza

Idoneo all'apprendimento

Con finitura decorativa

Funzionamento tramite app

Indicazione del consumo

Rilevamento finestra aperta

Funzione anti-inquinamento

Adatto per montaggio a soffitto

Adatto per telecomando/comando remoto wireless

Serie

TERMOTECH HT

TERMOTECH HT 3500