› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Termostato modulante intelligente connesso OpenTherm per controllo riscaldamento domestico

Cod. Rexel NTMOTH-PRO
Cod. Produttore OTH-PRO
Cod. EAN 3700730503723

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220/240 V
  • Corrente commutazione: 0,5 A
  • Potenza commutazione: 120 VA max
  • Fattore potenza: cos φ > 0.8
  • Alimentazione: 3 batterie AAA
  • Autonomia batterie: 2 anni
  • Compatibilità: OpenTherm
  • Serie: NTMOTH-PRO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato Modulante Intelligente programmabile con funzionalità smart. Schermo e-Paper. Cubo traslucido in plexiglass, design di Starck personalizzabile in 4 colori. La temperatura può essere regolata direttamente sul Termostato. Progettato per essere utilizzato all’interno della propria abitazione e connesso tramite la App HOME + CONTROL.Compatibile con caldaie modulanti OpenTherm o sistemi compatibili OpenTherm. Controllo OpenTherm sul Relè, a potenziale zero. Corrente di commutazione: 0,5 A; Tensione di commutazione: max 250 VAC; Potenza di commutazione: max 120 VA; Fattore di potenza: cos phi > 0.8.Il Termostato Modulante Intelligente può gestire una caldaia standard con contatto ON-OFF.Alimentazione: 3 batterie AAA (2 anni di autonomia) + Relè: 220/240 V.Dichiarazione di Conformità ErP 2009/125/CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

83 mm

altezza

83 mm

profondità

22 mm

collegamento

Senza fili

con display

Con feedback termico

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

comando

Tasto

telecomando possibile

Idoneo all'apprendimento

tipo di orologio

Orologio giornaliero

grado di protezione (IP)

IPX0

Protocollo di comunicazione

Protocollo di comunicazione (OpenTherm)

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

VI

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

PID

Controllo dipendente dalle intemperie

Con circuito di acqua potabile

Numero di uscite riscaldamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Ottimizzazione

Numero programmi di commutazione

3

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

4 A

Adatto per il riscaldamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Termostato modulante intelligente connesso OpenTherm per controllo riscaldamento domestico
€ 237,08 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info