Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG4691F3KNX
Cod. Produttore
KG4691F3KNX
Cod. EAN
8005543741467

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 21-30V DC KNX
  • Consumo corrente: <20mA/24V DC
  • Temperatura operativa: +5°C ... +45°C
  • Dimensioni: 44.7 x 86 x 30.2 mm
  • Peso: 0.050 kg
  • Installazione: Ad incasso a parete
  • Funzioni: Controllo HVAC, ventilazione, riscaldamento a pavimento
  • Serie: LIVING NOW

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Termostato KNX incassato di colore nero, progettato per il controllo preciso della temperatura ambiente. Dotato di un display LCD digitale che visualizza chiaramente la temperatura impostata, offre regolazione sia on/off che modulabile con controllo PID per una gestione efficiente del comfort. Alimentato a 29 V con un assorbimento inferiore a 20 mA, è compatibile con sistemi bus KNX e Powernet, includendo l'accoppiamento bus. Il dispositivo si installa facilmente con montaggio incassato e funziona in un intervallo di temperatura ambiente da -5 a +45 gradi Celsius. Le dimensioni compatte e il design moderno lo rendono ideale per ambienti residenziali e commerciali che richiedono un controllo intelligente e integrato del clima. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Termostato serie Living Now da incasso dotato di display retroilluminato e sonda incorporata per monitoraggio della temperatura ambiente . Utilizzato per gestire diversi tipi di sistemi di riscaldamento/raffrescamento (Fan Coil Units, valvole di riscaldamento/raffreddamento) in combinazione con controller KNX per il condizionamento/riscaldamento art. 002672/73/74/76/78/79 o art. 0 028 90. Regolazione del set-point di temperatura, della velocità della ventola e delle modalità di funzionamento. Installazione ad incasso - Dimensioni 2 moduli - Colore nero.

colore

Nero

larghezza

44,7 mm

altezza

86 mm

profondità

30,2 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

Altro

comando

Touch screen

telecomando possibile

grado di protezione (IP)

IP20

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Altro

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by)

0,3 W

Adatto per controllo del riscaldamento a pavimento

Ventilazione

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Caratteristiche di comando

PID

Interruttore ore di straordinario

Temperatura leggibile

Differenza regolabile

Adatto per il riscaldamento

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

5 ... 45 °C

Serie

LIVING NOW

Produttore

Termostato KNX Living Now nero incasso 2 moduli riscaldamento/raffrescamento