Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIXM8002
Cod. Produttore
XM8002
Cod. EAN
8005543651964

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 110-240 Vac
  • Assorbimento: 2 W max
  • Portata contatti: 5(2) A
  • Temperatura funzionamento: 5-40 °C
  • Setpoint riscaldamento: 5-30 °C
  • Setpoint raffrescamento: 5-40 °C
  • Connessione wireless: Wi-Fi 802.11b/g/n
  • Serie: SMARTHER

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il termostato connesso Smarther with Netatmo è un dispositivo innovativo che consente di regolare e monitorare con precisione la temperatura degli ambienti, grazie all'integrazione con la App Home + Control. Dotato di connessione Wi-Fi, permette il controllo remoto e la programmazione settimanale dell'impianto di riscaldamento o raffrescamento. Il dispositivo visualizza temperatura e umidità ambientale, offre la modalità Boost per un'accensione temporanea forzata dell'impianto e supporta l'impostazione di temperature differenziate in ogni stanza, grazie alla compatibilità con le valvole termostatiche intelligenti Netatmo. Può essere controllato anche tramite assistenti vocali come Google Assistant, Amazon Alexa e Apple HomeKit. Disponibile in versione da incasso o a parete, è adatto a impianti con collegamenti a 230 V e supporta diverse tipologie di riscaldamento, incluso il sistema a pavimento e i radiatori fil pilote, con specifiche modalità di funzionamento per garantire il massimo comfort e efficienza energetica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Termostato connesso Smarther 2 with Netatmo sabbia.In abbinamento con la APP Home + Control permette di regolare e monitorare la temperatura all\'interno degli ambienti in modo preciso e puntuale; tutta la programmazione e gran parte delle funzioni vengono effettuate in maniera semplice e intuitiva utilizzando la APP. Grazie alla connessione Wi-Fi di cui è dotato, Smarther 2 with Netatmo può essere programmato e comandato da remoto; permette inoltre di visualizzare la temperatura e l’umidità misurate nell\'ambiente. Localmente sono possibili l’impostazione del livello di temperatura per il funzionamento manuale e l’attivazione della modalità Boost, che permette di forzare l’accensione dell’impianto per un periodo limitato (30, 60 o 90 minuti) indipendentemente dalla temperatura misurata e da quella programmata. È possibile anche impostare una temperatura differente in ogni stanza della casa per il massimo comfort, in quanto è compatibile con le valvole termostatiche intelligenti di Netatmo.Il termostato connesso Smarther 2 with Netatmo è comandabile tramite assistenti vocali Google, Amazon Alexa e Apple Home Kit.Principali caratteristiche:- Classe Energetica 4;- Alimentazione 110 ÷ 240 Vac, 50/60 Hz;- Assorbimento 2 W max;- Sezione massima dei cavi 1 x 1,5 mm2;- Temperatura di funzionamento 5 ÷ 40°C;- Incrementi di 0,5 °C;- Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale 5(2)A;- Tipo azionamento 1BU;- Grado inquinamento 2;- Tensione impulsiva nominale 4kV;- Dispositivo wireless conforme allo standard 802.11b/g/n, frequenza 2.4 ÷ 2.4835 GHz, potenza di trasmissione <20 dBm. Protocollo di sicurezza WPA/WPA2.Installazione da:- Incasso, su scatole art.503E o art.500 (per art.500 prevedere fissaggio tramite tasselli nel muro);- Cartongesso, su scatole art.PB503N e art. PB502N;

prodotto Sustainable

Si

colore

Beige

larghezza

126 mm

altezza

87 mm

profondità

12,6 mm

numero RAL

1015

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

telecomando possibile

Idoneo all'apprendimento

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP20

Protocollo di comunicazione

Legato al marchio

Versione rilevatore/sonda

Altro

Classe del termostato

IV

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by)

2 W

Adatto per controllo del riscaldamento a pavimento

Adatto per il controllo del riscaldamento a distanza

Tipo di regolazione on/off

Tensione max. dei contatti

240 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

10

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per il riscaldamento

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Serie

SMARTHER

Produttore

Termostato incasso Smarther 2 sabbia controllo riscaldamento residenziale

€ 165,04 x 1 pz.
(pz.)