Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System /
Informazioni di prodotto
esecuzione
termostato
tensione nominale
230 V
tipo di montaggio
incassato
potenza di comando
2000 VA
differenza di commutazione
0.7 K
regolazione elettronica
interruttore on/off
con abbassamento della temperatura
temperatura
5 °C 30 °C
grado di protezione (IP)
IP41
altezza
46 mm
larghezza
66 mm
corrente nominale
8 A
composizione
elemento base
commutatore estate/inverno
Serie
DOMOTICS,SY_FRUTTI_NERI
colore
nero
tipo di alimentazione elettrica
EV021412
con display
comando
tasto
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te