Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE305-04806
Cod. Produttore
305-04806
Cod. EAN
4031026140391

Informazioni di prodotto

Termorestringente VG 4.8/2.4 blu HFT-A

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente flessibile. Restringimento rapido, meneggevolezza, buona resistenza meccanica. Facile da stampare. Vasta gamma di colori. Diametri interni fino a 102 mm. Omologato UL-224 e CSA, approvato VG. Questa guaina dalla parete sottile altamente performante viene ampiamente utilizzata per la protezione elettrica e meccanica. Inoltre è una guaina ideale per l'identificazione dei cablaggi.

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,5 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

75 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

2,4 mm

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Serie

HFT A Series

Produttore

Termorestringente VG 4.8/2.4 Blu HFT-A Guaina sottile per protezione elettrica e identificazione cablaggi