Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE305-91600
Cod. Produttore
305-91600
Cod. EAN
4031026142388

Informazioni di prodotto

Termorestringente VG 101.6/50.8 nero HFT-A

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente flessibile. Restringimento rapido, meneggevolezza, buona resistenza meccanica. Facile da stampare. Vasta gamma di colori. Diametri interni fino a 102 mm. Omologato UL-224 e CSA, approvato VG. Questa guaina dalla parete sottile altamente performante viene ampiamente utilizzata per la protezione elettrica e meccanica. Inoltre è una guaina ideale per l'identificazione dei cablaggi.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1,4 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

25 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

102 mm

diametro interno dopo la retrazione

51 mm

diametro nominale in pollici

4 pollici

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Serie

HFT A Series

Produttore

Termorestringente VG 101.6/50.8 nero HFT-A guaina parete sottile protezione elettrica meccanica cablaggi