Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Blu
Tipologia
A parete sottile
spessore della parete dopo la retrazione
0,4 mm
tipo
Termoretrazione
lunghezza
400 m
materiale
Poliolefina (PEX)
diametro interno prima della retrazione
1,2 mm
diametro interno dopo la retrazione
0,6 mm
diametro nominale in pollici
3/64 di pollice
tasso di contrazione
2:1
omologazione UL
Temperatura d'esercizio
-55 ... 135 °C
Serie
HFT A Series
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te