Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE344-00950
Cod. Produttore
344-00950
Cod. EAN
4031026151038

Informazioni di prodotto

Termorestringente 2:1 PVC LVR-9.5/4.8

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente in PVC. Autoestinguente. Buona protezione meccanica e resistenza agli agenti chimici. LVR può essere utilizzato per giunzioni di cavi e per l'isolamento delle barre di rame a basso voltaggio.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

125 m

materiale

PVC

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,8 mm

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-30 ... 105 °C

Serie

LVR Series

Produttore

Termorestringente PVC 2:1 LVR-9.5/4.8 autoestinguente protezione meccanica isolamento cavi basso voltaggio