Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE339-00329
Cod. Produttore
339-00329
Cod. EAN
4031026149592

Informazioni di prodotto

Termorestringente 4:1 PTFE barra TFE4-1/8

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente in PTFE. Resistente a temperature molto elevate. Guaina traslucida a parete estremamente sottile. Elevata resistenza all'abrasione e ai composti chimici aggressivi. Disponibile con fattore di restringimento 2:1 (TFE2) o 4:1 (TFE4). TFE è ideale per l'utilizzo in ambienti ad elevata temperatura e per applicazioni esposte a condizioni chimiche estreme. Grazie alla parete sottile, è indicata per applicazioni su strumenti di misurazione del pH, ma è anche utilizzata per prevenire danneggiamenti di alberi di trasmissione e parti meccaniche in genere.

colore

Neutro

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,25 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

PTFE

diametro interno prima della retrazione

3,17 mm

diametro interno dopo la retrazione

0,94 mm

trasparente

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-65 ... 260 °C

Serie

TFE4

Produttore

Termorestringente PTFE 4:1 barra alta resistenza temperatura chimica isolamento strumenti pH meccanica