Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE323-21150
Cod. Produttore
323-21150
Cod. EAN
4031026250496

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: fino a 4:1
  • Temperatura esercizio: -55°C a +110°C
  • Spessore parete: 3,5 mm
  • Classe isolamento: A (VDE 0530)
  • Rigidità dielettrica: 15 kV/mm
  • Resistente all'olio: Sì
  • Serie: MA47

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina a parete media con elevate caratteristiche di isolamento. Guaina termorestringente per applicazioni di superficie o sotterranee. Protegge giunzioni e terminazioni in applicazioni a basso voltaggio. Rivestito internamente di adesivo termoplastico. Protegge dall'umidità e da azioni ambientali dopo il restringimento. Isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni di cavi elettrici a basso voltaggio sopra e sotto terra. La parete media garantisce una buona protezione meccanica.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,5 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

115 mm

diametro interno dopo la retrazione

34 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

Produttore

Termorestringente media colla 4:1 MA47-115/34 isolamento protezione giunzioni cavi basso voltaggio sopra sotto terra