Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE318-41200
Cod. Produttore
318-41200
Cod. EAN
4031026224992

Informazioni di prodotto

Termorestringente colla 4:1 barra TA42-12/3

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile con adesivo interno. Elevate caratteristiche ritardanti di fiamma. La parete esterna rispetta la norma UL224. Elevato rapporto di restringimento. L'elevato fattore di restringimento permette di fare interventi di riparazione dei cavi anche senza rimuovere il connettore.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1,4 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12 mm

diametro interno dopo la retrazione

3 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

4:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Serie

TA42

Produttore

Termorestringente colla 4:1 parete sottile adesivo interno riparazione cavi connettori