Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE317-40400
Cod. Produttore
317-40400
Cod. EAN
4031026224794

Informazioni di prodotto

Protezione efficace e installazione semplificata per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da applicare grazie al fattore di restringimento 4:1
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Adesivo interno per una perfetta adesione e sigillatura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento affidabile contro umidità e agenti esterni
  • Materiale ritardante di fiamma per maggiore sicurezza
  • Protezione duratura di cablaggi e connettori

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione dall'umidità e dagli agenti esterni. Per cablaggi, connettori e giunzioni. Guaina ritardante di fiamma e con adesivo. L'elevato fattore di restringimento (4:1) permette l'isolamento di forme irregolari. TA40 è una guaina flessibile e ritardante la fiamma in poliolefina, sviluppata per il mercato commerciale. La parete adesiva della guaina crea un isolamento ambientale contro l'umidità e i fluidi. Le applicazioni principali sono nella sigillatura della parte posteriore dei connettori, nei cablaggi e nelle saldature.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

diametro interno prima della retrazione

4 mm

diametro interno dopo la retrazione

1 mm

con adesivo interno

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

Serie

TA40

Produttore

Termorestringente colla 3:1 TA40-4/1 isolante flessibile ritardante fiamma per cablaggi connettori giunzioni