Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE318-60013
Cod. Produttore
318-60013
Cod. EAN
4031026479552

Informazioni di prodotto

Termorestringente colla 3:1 nero 19/6

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente con adesivo interno. Elevate caratteristiche ritardanti di fiamma. La parete esterna è conforme alla norma UL224. Elevato rapporto di restringimento 3:1. In bobina. TAN32 è sviluppato per sigillare dall'ambiente esterno e per fornire isolamento elettrico a giunzioni, terminazioni e componenti.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

2,15 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

50 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Termorestringente colla 3:1 nero 19 mm isolamento elettrico giunzioni e terminazioni