Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE317-40800
Cod. Produttore
317-40800
Cod. EAN
4031026224800

Informazioni di prodotto

Protezione efficace e installazione semplificata per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da applicare grazie al fattore di restringimento 4:1
  • Adesivo interno per una sigillatura sicura e duratura
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento affidabile contro umidità e agenti esterni
  • Protezione migliorata di cablaggi e connettori
  • Materiale ritardante di fiamma per maggiore sicurezza

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione dall'umidità e dagli agenti esterni. Per cablaggi, connettori e giunzioni. Guaina ritardante di fiamma e con adesivo. L'elevato fattore di restringimento (4:1) permette l'isolamento di forme irregolari. TA40 è una guaina flessibile e ritardante la fiamma in poliolefina, sviluppata per il mercato commerciale. La parete adesiva della guaina crea un isolamento ambientale contro l'umidità e i fluidi. Le applicazioni principali sono nella sigillatura della parte posteriore dei connettori, nei cablaggi e nelle saldature.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1,2 mm

tipo

Termoretrazione

diametro interno prima della retrazione

8 mm

diametro interno dopo la retrazione

2 mm

con adesivo interno

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

Serie

TA40

Produttore

Termorestringente colla 3:1 barra TA40-8/2 protezione umidità cablaggi connettori giunzioni

€ 5,34 x 1 pz.