Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE341-16040
Cod. Produttore
341-16040
Cod. EAN
4031026149974

Informazioni di prodotto

Termorestringente 4:1 adesivo, EPS400 4/1

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina flessibile in poliolefina a parete sottile. Con adesivo termofusibile interno coestruso. Protegge dall'umidità. Garantisce l'isolamento di componenti complessi. La guaina termorestringente EPS sigilla e protegge un vasta gamma di applicazioni elettriche come la parte posteriore dei connettori o i giunti.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1,8 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

16 mm

diametro interno dopo la retrazione

4 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Serie

EPS 400 Series

Produttore

Termorestringente 4:1 adesivo EPS400 guaina isolante flessibile protezione umidità componenti elettrici connettori giunti