Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE319-00150
Cod. Produttore
319-00150
Cod. EAN
4031026227627

Informazioni di prodotto

Termorestringente 3:1 BK TREDUX-1.5/0.5

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina in poliolefina reticolata a parete sottile e flessibile. Spezzoni da 1 m di guaina in una pratica confezione di cartone. 9 diametri da 1,5 mm a 101,6 mm. Ogni barra è identificata singolarmente. La guaina termorestringente TREDUX a parete sottile è utilizzata per l'isolamento elettrico e la protezione meccanica di cavi e fili.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,45 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

1,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

0,5 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Serie

TREDUX

Produttore

Termorestringente 3:1 TREDUX guaina poliolefina flessibile isolamento cavi 1,5 mm nero