Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE308-32403
Cod. Produttore
308-32403
Cod. EAN
4031026218977

Informazioni di prodotto

Termorestringente 3:1 MB 24/8 CL HIS-3

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pratiche confezioni di guaina senza adesivo in formato dispenser . Fattore di restringimento 3:1. Disponibili 7 misure che coprono il range da 1 a 20 mm di diametro, riducendo notevolmente lo stock. Il colore trasparente è zero alogeni. HIS-3 viene utilizzato per una vasta gamma di applicazioni nell'isolamento elettrico garantendo una elevata protezione dalla corrosione e dall'abrasione meccanica.

colore

Neutro

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

3 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

trasparente

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Serie

HIS Series

Produttore

Termorestringente 3:1 trasparente zero alogeni isolamento elettrico protezione corrosione abrasione meccanica