Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE308-31214
Cod. Produttore
308-31214
Cod. EAN
4031026400426

Informazioni di prodotto

Termorestringente 3:1 BU blist 12/4 HIS-3

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina a parete sottile e flessibile in poliolefina reticolata. Elevato rapporto di restringimento (3:1). Pratici sacchetti di dimensioni ridotte con 10 spezzoni pretagliati di lunghezza 200 mm. Si adatta a cavi con diametro variabile. Le guaine HIS-3 in sacchetto sono utilizzabili per l'isolamento e la protezione di cavi e cablaggi.

colore

Marrone

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,8 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

4 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Serie

HIS Series

Produttore

Termorestringente 3:1 poliolefina blu guaina isolante cavi protezione cablaggi sacchetto 10 spezzoni 200 mm