Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE319-02407
Cod. Produttore
319-02407
Cod. EAN
4031026227764

Informazioni di prodotto

  • Serie: TREDUX
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore parete: 1,20 mm
  • Ø fornito min: 24,0 mm
  • Ø finale max: 8,0 mm
  • Temperatura esercizio: -55°C/+135°C
  • Certificazioni: ANSI/UL 224, RoHS

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina in poliolefina reticolata a parete sottile e flessibile. Spezzoni da 1 m di guaina in una pratica confezione di cartone. 9 diametri da 1,5 mm a 101,6 mm. Ogni barra è identificata singolarmente. La guaina termorestringente TREDUX a parete sottile è utilizzata per l'isolamento elettrico e la protezione meccanica di cavi e fili.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1,2 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

24 mm

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Serie

TREDUX

Produttore

Termorestringente 3:1 guaina poliolefina flessibile isolamento elettrico protezione cavi