Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE308-31807
Cod. Produttore
308-31807
Cod. EAN
4031026218946

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Temperatura esercizio: -55°C +135°C
  • Spessore parete: 0,90 mm
  • Ø finale max: 6,0 mm
  • Resistenza trazione: 13 MPa
  • Classe isolamento: B (VDE 0530)
  • Serie: HIS-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pratiche confezioni di guaina senza adesivo in formato dispenser . Fattore di restringimento 3:1. Disponibili 7 misure che coprono il range da 1 a 20 mm di diametro, riducendo notevolmente lo stock. Il colore trasparente è zero alogeni. HIS-3 viene utilizzato per una vasta gamma di applicazioni nell'isolamento elettrico garantendo una elevata protezione dalla corrosione e dall'abrasione meccanica.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,9 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

4 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19,1 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Serie

HIS Series

Produttore

Termorestringente 3:1 guaina isolante 18 mm verde/giallo per isolamento elettrico