Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE333-31806
Cod. Produttore
333-31806
Cod. EAN
4031026226910

Informazioni di prodotto

Termorestringente 3:1 blu TF31-18/6

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina molto flessibile in poliolefina a parete sottile. Riduce lo stock con poche misure per molti diametri. Restringimento rapido e bassa temperatura di restringimento. Ritardante di fiamma, omologato UL-224 VW-1. La guaina termorestringente TF31 è la scelta ideale per una elevata protezione dal fuoco. Viene utilizzata per la protezione, l'isolamento e l'identificazione di fili, cavi e cablaggi.

Serie

TF31

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

omologazione UL

tasso di contrazione

3:1

diametro nominale in pollici

Altro

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

diametro interno prima della retrazione

18 mm

materiale

Poliolefina (PEX)

lunghezza

30 m

tipo

Termoretrazione

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

Tipologia

A parete sottile

colore

Blu

Produttore

Termorestringente 3:1 blu TF31 guaina flessibile poliolefina protezione cavi isolamento cablaggi