Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE300-73090
Cod. Produttore
300-73090
Cod. EAN
4031026282794

Informazioni di prodotto

Termorestringente 2:1 UL TCN20-19.1/9.5

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina a parete sottile in poliolefina. Autoestinguente, UL224 VW-1, CSA. Restringimento rapido. Bassa temperatura di restringimento. TCN20 è ideale per un'ampia gamma di applicazioni come isolamento elettrico, protezione meccanica, protezione cavi.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,75 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

60 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19,1 mm

diametro interno dopo la retrazione

9,5 mm

diametro nominale in pollici

3/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Serie

TCN20

Produttore

Termorestringente 2:1 UL TCN20 guaina sottile autoestinguente isolamento elettrico protezione cavi