Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE300-73100
Cod. Produttore
300-73100
Cod. EAN
4031026282800

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Temperatura esercizio: -55°C a +125°C
  • Temperatura min restringimento: +100°C
  • Restringimento lineare: +/-5%
  • Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
  • Infiammabilità: UL 224 VW1
  • Serie: TCN20

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina a parete sottile in poliolefina. Autoestinguente, UL224 VW-1, CSA. Restringimento rapido. Bassa temperatura di restringimento. TCN20 è ideale per un'ampia gamma di applicazioni come isolamento elettrico, protezione meccanica, protezione cavi.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,85 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

60 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,7 mm

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Serie

TCN20

Produttore

Termorestringente 2:1 UL TCN20 guaina poliolefina autoestinguente isolamento elettrico protezione cavi