Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE300-73110
Cod. Produttore
300-73110
Cod. EAN
4031026282817

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Serie: TCN20
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Temp. esercizio: -55 °C a +125 °C
  • Spessore parete: 0,96 mm
  • Infiammabilità: UL 224 VW1
  • Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
  • Ø finale max: 19,1 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina a parete sottile in poliolefina. Autoestinguente, UL224 VW-1, CSA. Restringimento rapido. Bassa temperatura di restringimento. TCN20 è ideale per un'ampia gamma di applicazioni come isolamento elettrico, protezione meccanica, protezione cavi.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,96 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

30 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

38,1 mm

diametro interno dopo la retrazione

19,1 mm

diametro nominale in pollici

1 1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Serie

TCN20

Produttore

Termorestringente 2:1 UL TCN20 guaina isolante autoestinguente protezione cavi elettrici

(m) Quantità minima: 30 m
Qta imballo: 30 m
30 m
Q.tà consigliata info