Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE309-50643
Cod. Produttore
309-50643
Cod. EAN
4031026223650

Informazioni di prodotto

Termorestringente 2:1 CL TF24-6.4/3.2

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina trasparente e flessibile in poliolefina. Protegge perfettamente l'identificazione dei cavi. Zero alogeni. Buona resistenza meccanica e chimica. Omologazione VG e omologazioni industriali. Protegge cavi e marcacavi a rischio di usura, permettendo l'ispezione visiva delle parti ricoperte. Protegge componenti elettronici consentendone comunque l'identificazione e la verifica.

colore

Neutro

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,64 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

60 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3,2 mm

trasparente

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Serie

TF24

Produttore

Termorestringente 2:1 trasparente poliolefina protezione cavi marcacavi elettronica industriale