Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE309-11902
Cod. Produttore
309-11902
Cod. EAN
4031026222493

Informazioni di prodotto

Termorestringente 2:1 rosso TF21-19.0/9.5

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina in poliolefina a parete sottile e flessibile. Restringimento rapido e bassa temperatura di restringimento. Soddisfa e supera un elevato numero di standard industriali. Disponibile in una vasta gamma di colori e dimensioni differenti. Ritardante di fiamma e omologato UL224 VW1. Grazie alla sua versatilità la guaina TF21 è utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni come l'isolamento elettrico, la protezione meccanica e la protezione dalla corrosione.

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,76 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

50 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19,1 mm

diametro interno dopo la retrazione

9,5 mm

diametro nominale in pollici

3/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Serie

TF21

Produttore

Termorestringente 2:1 rosso TF21 guaina poliolefina isolamento elettrico protezione meccanica