Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE311-05089
Cod. Produttore
311-05089
Cod. EAN
4031026223858

Informazioni di prodotto

Termorestringente 2:1 PVDF TK20-50.8/25.4

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente semirigida in PVDF. A parete sottile e resistente. Per applicazioni a temperature superiori allo standard. Elevata resistenza meccanica, all'abrasione e agli agenti chimici. Soddisfa svariati standard industriali. Autoestinguente, UL 224 VW1. Fornita in barre pretagliate da 1,2 m. Le applicazioni tipiche per questa guaina traslucida sono quelle dove ci sia la necessità di resistenza alle alte temperature. Inoltre è ideale nelle applicazioni in cui sia necessaria la visibilità dei componenti rivestiti, o avere una superficie ad attrito ridotto. TK20 viene anche utilizzata come barriera protettiva agli oli per i cavi di potenza. Questa guaina termorestringente traslucida a parete sottile è ideale per le applicazioni chimiche.

Serie

TK20

Temperatura d'esercizio

-55 ... 175 °C

omologazione UL

tasso di contrazione

2:1

diametro nominale in pollici

2 pollici

trasparente

diametro interno dopo la retrazione

25,4 mm

diametro interno prima della retrazione

50,8 mm

materiale

PVDF

tipo

Termoretrazione

spessore della parete dopo la retrazione

0,51 mm

Tipologia

A parete sottile

colore

Neutro

Produttore

Termorestringente 2:1 PVDF TK20 guaina semirigida alta resistenza per applicazioni industriali temperature elevate e chimiche