Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE344-01900
Cod. Produttore
344-01900
Cod. EAN
4031026151076

Informazioni di prodotto

Termorestringente 2:1 PVC LVR-19.1/9.5

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente in PVC. Autoestinguente. Buona protezione meccanica e resistenza agli agenti chimici. LVR può essere utilizzato per giunzioni di cavi e per l'isolamento delle barre di rame a basso voltaggio.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,8 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

PVC

diametro interno prima della retrazione

19 mm

diametro interno dopo la retrazione

9,5 mm

diametro nominale in pollici

3/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-30 ... 105 °C

Serie

LVR Series

Produttore

Termorestringente 2:1 PVC autoestinguente protezione cavi giunzioni basse tensioni