Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE300-30950
Cod. Produttore
300-30950
Cod. EAN
4031026133942

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Ø fornito min: 9,5 mm
  • Ø finale max: 4,7 mm
  • Spessore parete: 0,60 mm
  • Temperatura esercizio: -55 °C a +125 °C
  • Infiammabilità: UL 224 VW-1
  • Serie: HIS-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina in poliolefina reticolata a parete sottile e flessibile. Pratico dispenser con una tabella che illustra i campi di applicazione. Disponibile in nero, rosso, blu, trasparente e giallo/verde. 10 diamteri diversi da 1,2 mm a 25,4 mm. Il colore trasparente è zero alogeni. HIS-PACK viene utilizzato in una vasta gamma di applicazioni nell'isolamento elettrico garantendo una elevata protezione dalla corrosione e dall'abrasione meccanica.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

5 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,7 mm

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Serie

HIS Series

Produttore

Termorestringente 2:1 poliolefina flessibile nero 9,5/4,7 mm isolamento elettrico protezione meccanica

€ 9,56 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info