Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE300-30487
Cod. Produttore
300-30487
Cod. EAN
4031026133805

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Temp. esercizio: -55°C a +125°C
  • Spessore parete: 0,50 mm
  • Ø fornito min: 4,8 mm
  • Ø finale max: 2,4 mm
  • Infiammabilità: UL 224 VW-1
  • Serie: HIS-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina in poliolefina reticolata a parete sottile e flessibile. Pratico dispenser con una tabella che illustra i campi di applicazione. Disponibile in nero, rosso, blu, trasparente e giallo/verde. 10 diamteri diversi da 1,2 mm a 25,4 mm. Il colore trasparente è zero alogeni. HIS-PACK viene utilizzato in una vasta gamma di applicazioni nell'isolamento elettrico garantendo una elevata protezione dalla corrosione e dall'abrasione meccanica.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,5 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

2,4 mm

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Serie

HIS Series

Produttore

Termorestringente 2:1 poliolefina flessibile isolamento elettrico protezione abrasione

€ 19,12 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info