› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Guaine Flessibile Calza in metallo

Termorestringente 2:1 poliolefina flessibile isolamento elettrico diametro 9,5/4,7 mm giallo/verde

Cod. Rexel MEHE300-30957
Cod. Produttore 300-30957
Cod. EAN 4031026134048

Informazioni principali

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Temperatura esercizio: -55°C a +125°C
  • Spessore parete: 0,60 mm
  • Diametro finale max: 4,7 mm
  • Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
  • Infiammabilità: UL 224 VW-1
  • Serie: HIS-Series

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina in poliolefina reticolata a parete sottile e flessibile. Pratico dispenser con una tabella che illustra i campi di applicazione. Disponibile in nero, rosso, blu, trasparente e giallo/verde. 10 diamteri diversi da 1,2 mm a 25,4 mm. Il colore trasparente è zero alogeni. HIS-PACK viene utilizzato in una vasta gamma di applicazioni nell'isolamento elettrico garantendo una elevata protezione dalla corrosione e dall'abrasione meccanica.

Caratteristiche tecniche

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

5 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,7 mm

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Serie

HIS Series

Termorestringente 2:1 poliolefina flessibile isolamento elettrico diametro 9,5/4,7 mm giallo/verde
€ 14,34 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info