Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE302-23810
Cod. Produttore
302-23810
Cod. EAN
4031026221830

Informazioni di prodotto

Termorestringente 2:1 HF BK TL27-38.1/19.1

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Temperatura di restringimento molto bassa. Restringimento rapido. Zero alogeni. Si restringe velocemente grazie alla bassa temperatura di restringimento. Viene utilizzata tipicamente per il rivestimento di componenti sensibili alla temperatura, la protezione meccanica e il rivestimento.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,76 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

38,1 mm

diametro interno dopo la retrazione

19,1 mm

diametro nominale in pollici

1 1/4 pollice

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-70 ... 135 °C

Serie

TL27

Produttore

Termorestringente 2:1 bassa temperatura zero alogeni protezione componenti sensibili isolamento meccanico