Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790395
Cod. Produttore
BIZ790395

Informazioni di prodotto

Termometro a infrarossi pratico e affidabile, progettato per facilitare il lavoro degli installatori e garantire precisione al cliente finale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da usare, senza contatto diretto con la superficie
  • Spegnimento automatico per risparmiare energia
  • Misurazione rapida e precisa da -30 a +260 °C

Vantaggi per il cliente finale:

  • Evita rischi di ustioni grazie alla tecnologia a infrarossi
  • Consente controlli di temperatura sicuri e affidabili
  • Strumento durevole anche con materiali estremamente caldi o freddi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Termometro a infrarossi portatile caratterizzato da un design ergonomico con impugnatura antiscivolo per una presa sicura e confortevole. Dotato di display digitale chiaro e intuitivo, consente la misurazione rapida e precisa della temperatura senza contatto diretto, ideale per applicazioni elettriche e industriali. La struttura robusta in materiali resistenti garantisce durata nel tempo, mentre la custodia inclusa facilita il trasporto e la protezione dello strumento. Questo termometro è uno strumento essenziale per il controllo della temperatura in modo sicuro ed efficiente. Descrizione del produttore: Termometro a infrarossi ideale per misurare temperature di superfici, ottimo perché non si brucia anche se usato con materiali estremamente caldi e/o freddi. Range di misurazione: da -30 a +260 °C. Prodotto pratico: spegnimento automatico.

visualizzazione

Digitale

visualizzazione multipla

misurazione a infrarossi

intervallo di misura

-30 ... 260 °C

Serie

BIZ MESURE

Produttore

Termometro a infrarossi misurazione superfici range -30/+260°C spegnimento automatico uso professionale