› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

Terminale Media Tensione QT-II 93-EB64-1 kit interno autorestringente

3M
Cod. Rexel 3M7000092170
Cod. Produttore 7000092170
Cod. EAN 8021684149832

Informazioni principali

  • Serie: QTII
  • Tensione: Media Tensione
  • Applicazione: Interno
  • Isolante: Gomma siliconica
  • Metodo: Applicazione a freddo
  • Temperatura: -20°C a +50°C
  • Normativa: CENELEC HD 629.1
  • Sezioni cavo: Vasta gamma

Descrizione del prodotto

Terminazione per cavi di energia progettata per uso interno, ideale per garantire un isolamento sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura protezione e durata nel tempo, facilitando il montaggio e la manutenzione dei cavi. Adatta per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una terminazione efficiente e resistente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 3M™ Terminali serie QTII è un kit di Media Tensione per applicazioni da interno per cavi polimerici unipolari MT. Grazie al corpo isolante in gomma siliconica autorestringente, offre una soluzione semplice e sicura per terminare cavi MT. I Terminali di Media Tensione 3M™ serie QTII sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di applicazione a freddo. Gli isolatori hanno una struttura monoblocco e vengono forniti dilatati su un supporto spiralato rimovibile per offrire semplicità ed efficienza applicativa. Il sistema di controllo del campo elettrico è integrato nel corpo dell’isolatore per evitare operazioni complesse durante l’installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in gomma siliconica consentono di coprire una vasta gamma di sezioni cavo a temperature comprese da -20°C a +50°C. I Terminali 3M™ serie QTII soddisfano ed eccedono i requisiti della norma Europea CENELEC HD 629.1.

Caratteristiche tecniche

Adatta per uso interno

Diametro isolamento nucleo del cavo

45,7 ... 45,7 mm

Terminale Media Tensione QT-II 93-EB64-1 kit interno autorestringente