› Cavi › Cavi E Path

Cavo Rg26H1M16 M.T.12/20Kv 1X400

Cod. Rexel CVRG26H1M32/400
Cod. Produttore RG26H1M32/400

Informazioni principali

  • Tipo cavo: Monofase
  • Tensione nominale: 12/20 kV
  • Sezione conduttore: 400 mm²
  • Protezione: Alta resistenza usura
  • Applicazione: Media tensione
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: RG26H1M16
  • Uso: Industriale e commerciale

Descrizione del prodotto

Il CVRG26H1M32/400 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni a media tensione. Con una configurazione monofase, questo cavo è adatto per tensioni fino a 20 kV, garantendo un'affidabilità eccezionale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, il CVRG26H1M32/400 offre una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sezione del cavo da 400 mm² assicura una capacità di conduzione elevata, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di energia efficiente e sicura. Inoltre, il design del cavo è stato studiato per facilitare l'installazione e il collegamento, riducendo al minimo il rischio di errori durante l'assemblaggio. Grazie alla sua robustezza e versatilità, il CVRG26H1M32/400 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di cablaggio affidabili e durature in contesti ad alta domanda energetica. Descrizione del produttore: Il CVRG26H1M32/400 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni a media tensione. Con una configurazione monofase, questo cavo è adatto per tensioni fino a 20 kV, garantendo un'affidabilità eccezionale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, il CVRG26H1M32/400 offre una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sezione del cavo da 400 mm² assicura una capacità di conduzione elevata, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di energia efficiente e sicura. Inoltre, il design del cavo è stato studiato per facilitare l'installazione e il collegamento, riducendo al minimo il rischio di errori durante l'assemblaggio. Grazie alla sua robustezza e versatilità, il CVRG26H1M32/400 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di cablaggio affidabili e durature in contesti ad alta domanda energetica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Isolamento 826

12/20 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Rg26H1M16 M.T.12/20Kv 1X400